AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BBN36N06 CURVA 90°IP66 36NPT 1 1/4 NERO - 6BBN36N06

copiacopia
TEAFLEX - TEA6BBN36N06 CURVA 90°IP66 36NPT 1 1/4 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343129856

Codice prodotto

TEA6BBN36N06

Cod. produttore

6BBN36N06

Produttore

TEA

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

NPT

Lunghezza complessiva:

123.3 mm

Passi per pollice:

2

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.