AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BSFA17U23 FEMM.IP66 NERO SFA17 1 5/8 18 - 6BSFA17U23

copiacopia
TEAFLEX - TEA6BSFA17U23 FEMM.IP66 NERO SFA17 1 5/8 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione nominale in pollici - Altri

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343125247

Codice prodotto

TEA6BSFA17U23

Cod. produttore

6BSFA17U23

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

UNEF

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plasticaopportunamente realizzate per permettere la connessione con iconnettori della serie Amphenol.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.