TEAFLEX - TEA6BSFA23U19 FEMM.IP66 NERO SFA23 1 3/8 18 - 6BSFA23U19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione nominale in pollici - 1 e 3/8 pollice
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
30 PZ
EAN
8030343118478
Codice prodotto
TEA6BSFA23U19
Cod. produttore
6BSFA23U19
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione nominale in pollici:
1 e 3/8 pollice
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
UNEF
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì




