TEAFLEX - TEA6BSFB23U16 FEMM.IP66 NERO SFB23 1 3/16 18
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione nominale in pollici - 1 3/16 pollice
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
30 PZ
EAN
8030343118485
Codice prodotto
TEA6BSFB23U16
Cod. produttore
6BSFB23U16
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione nominale in pollici:
1 3/16 pollice
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
UNEF
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì