AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6BSFB29U20 FEMM.IP66 NERO SFB29 1 7/16 18 - 6BSFB29U20

copiacopia
TEAFLEX - TEA6BSFB29U20 FEMM.IP66 NERO SFB29 1 7/16 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 7/16 pollice

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343119819

Codice prodotto

TEA6BSFB29U20

Cod. produttore

6BSFB29U20

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione nominale in pollici:

1 e 7/16 pollice

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

UNEF

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plasticaopportunamente realizzate per permettere la connessione con iconnettori della serie Burndy.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche adelevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.