TEAFLEX - TEA6BSM12N03 RACC.NERO IP66 SM12 NPT 1/2 - 6BSM12N03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Confezione
100 PZ
EAN
8030343128620
Codice prodotto
TEA6BSM12N03
Cod. produttore
6BSM12N03
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
NPT
Lunghezza complessiva:
46 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione