TEAFLEX - TEA6BSM29N05 RACC.NERO IP66 SM29 NPT1 - 6BSM29N05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343128279
Codice prodotto
TEA6BSM29N05
Cod. produttore
6BSM29N05
Produttore
TEA
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
NPT
Lunghezza complessiva:
61.3 mm
Passi per pollice:
2
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
17.3 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


