AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GFL29 FLANGIA 90° IP66 FL29 GRIGIO - 6GFL29

copiacopia
TEAFLEX - TEA6GFL29 FLANGIA 90° IP66 FL29 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Flangia

  • Tipo di connessione - Altri

  • Materiale della filettatura - PA (Poliammide)

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343124431

Codice prodotto

TEA6GFL29

Cod. produttore

6GFL29

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Flangia

Tipo di connessione:

Altri

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 90° a flangia grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.