AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA6GSM12P11 RACC.GRIGIO IP66 SM12 PG11

copiacopia
TEAFLEX - TEA6GSM12P11 RACC.GRIGIO IP66 SM12 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG11

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343124868

Codice prodotto

TEA6GSM12P11

Cod. produttore

6GSM12P11

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG11

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

44.65 mm

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.