AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BBN10M12 CURVA 90°IP68 BN10 M12 NERO - 8BBN10M12

copiacopia
TEAFLEX - TEA8BBN10M12 CURVA 90°IP68 BN10 M12 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M12x1.5

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343121775

Codice prodotto

TEA8BBN10M12

Cod. produttore

8BBN10M12

Produttore

TEA

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M12x1.5

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

59.5 mm

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.