TEAFLEX - TEA8BBN12G02 CURVA 90°IP68 BN12 3/8NERO - 8BBN12G02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice
Confezione
100 PZ
EAN
8030343122055
Codice prodotto
TEA8BBN12G02
Cod. produttore
8BBN12G02
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Lunghezza complessiva:
64.4 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


