AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BBN23M25 CURVA 90°IP68 BN23 M25 NERO - 8BBN23M25

copiacopia
TEAFLEX - TEA8BBN23M25 CURVA 90°IP68 BN23 M25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 23 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8030343119512

Codice prodotto

TEA8BBN23M25

Cod. produttore

8BBN23M25

Produttore

TEA

Diametro nominale:

23 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

88.5 mm

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.