TEAFLEX - TEA8BBN36M50 CURVA 90°IP68 BN36 M50 NERO - 8BBN36M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Confezione
20 PZ
EAN
8030343130647
Codice prodotto
TEA8BBN36M50
Cod. produttore
8BBN36M50
Produttore
TEA
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
127.5 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


