AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BFL17 FLANGIA 90° IP68 FL17 NERO - 8BFL17

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Flangia

  • Tipo di connessione - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343122871

Codice prodotto

TEA8BFL17

Cod. produttore

8BFL17

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Flangia

Tipo di connessione:

Altri

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 90° a flangia grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.I raccordi sono comprensivi di guarnizione in neoprene daabbinare al lato flangia.