AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSF12P13 FEMMINA IP68 SF12 PG13,5 NERO - 8BSF12P13

copiacopia
TEAFLEX - TEA8BSF12P13 FEMMINA IP68 SF12 PG13,5 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343123731

Codice prodotto

TEA8BSF12P13

Cod. produttore

8BSF12P13

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Tipo di connessione:

Filettato

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi femmina tipo SF con filetto PG ed ISO METRICO inplastica.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.