AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSFMIL23U25 FEMM.IP68 NERO SFMIL23 1 3/4 - 8BSFMIL23U25

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 3/4 pollice

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8030343157033

Codice prodotto

TEA8BSFMIL23U25

Cod. produttore

8BSFMIL23U25

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione nominale in pollici:

1 e 3/4 pollice

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

UNEF

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plasticaopportunamente realizzate per permettere la connessione con iconnettori della serie MIL-DTL-5015.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.Raccordi completi di O-ring di tenuta sul filetto.