AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSM10M20 RACC.NERO IP68 SM10 M20X1,5 - 8BSM10M20

copiacopia
TEAFLEX - TEA8BSM10M20 RACC.NERO IP68 SM10 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343122697

Codice prodotto

TEA8BSM10M20

Cod. produttore

8BSM10M20

Produttore

TEA

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.