AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSM17M20 RACC.NERO IP68 SM17 M20X1,5 - 8BSM17M20

copiacopia
TEAFLEX - TEA8BSM17M20 RACC.NERO IP68 SM17 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

  • Tipo di connessione - A scatto / Aggancio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343125438

Codice prodotto

TEA8BSM17M20

Cod. produttore

8BSM17M20

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.