TEAFLEX - TEA8BSR12M2011 RACC.PRESS. 12ISO20 7 -10,5 - 8BSR12M2011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
8030343123823
Codice prodotto
TEA8BSR12M2011
Cod. produttore
8BSR12M2011
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
Diametro interno minimo:
7 mm
Diametro esterno massimo:
10.5 mm
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì