AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8BSR12P1309 RACC.PRESS. 12PG13,5 6,5- 9,5 - 8BSR12P1309

copiacopia
TEAFLEX - TEA8BSR12P1309 RACC.PRESS. 12PG13,5 6,5- 9,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG13.5

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343123762

Codice prodotto

TEA8BSR12P1309

Cod. produttore

8BSR12P1309

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG13.5

Tipo di connessione:

Filettato

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

I raccordi SR con filetto in plastica e la combinazione dei gomminipressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsionee garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi(IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelleapplicazioni tecniche industriali.