TEAFLEX - TEA8BSR17M2013 RACC.PRESS. 17ISO20 9 -13 - 8BSR17M2013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
8030343125407
Codice prodotto
TEA8BSR17M2013
Cod. produttore
8BSR17M2013
Produttore
TEA
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
58.35 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Diametro interno minimo:
26.8 mm
Diametro esterno massimo:
30 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no



