AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA8GFF48 FLANGIA 45° IP68 FF48 GRIGIO - 8GFF48

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Curvato 45°

  • Tipo di costruzione - Flangia

  • Tipo di connessione - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343128392

Codice prodotto

TEA8GFF48

Cod. produttore

8GFF48

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Curvato 45°

Tipo di costruzione:

Flangia

Tipo di connessione:

Altri

Colore:

Grigio

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 45° a flangia grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.I raccordi sono comprensivi di guarnizione in neoprene daabbinare al lato flangia.