TEAFLEX - TEA8GSM36G06 RACC.GRIGIO IP68 SM36 G 1 1/4 - 8GSM36G06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice
Tipo di connessione - A scatto / Aggancio
Confezione
20 PZ
EAN
8030343122987
Codice prodotto
TEA8GSM36G06
Cod. produttore
8GSM36G06
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì


