AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA9001000 CASSETTA 900.1000 72 X 55 X 49 - 9001000

copiacopia
TEAFLEX - TEA9001000 CASSETTA 900.1000 72 X 55 X 49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 72 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343090118

Codice prodotto

TEA9001000

Cod. produttore

9001000

Produttore

TEA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore:

Grigio

Lunghezza:

72 mm

Larghezza:

55 mm

Profondità:

49 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all'internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.