AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEA900996 CASSETTA 900. 996 100X 90 X 60 - 900996

copiacopia
TEAFLEX - TEA900996 CASSETTA 900. 996 100X 90 X 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343090538

Codice prodotto

TEA900996

Cod. produttore

900996

Produttore

TEA

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore:

Grigio

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all'internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.