TEAFLEX - TEA900998 CASSETTA 900. 998 150X100 X 81 - 900998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore - Grigio
Lunghezza - 150 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8030343090552
Codice prodotto
TEA900998
Cod. produttore
900998
Produttore
TEA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore:
Grigio
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
83 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C


