TEAFLEX - TEA900999 CASSETTA 900. 999 70 X 70 X 45 - 900999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore - Grigio
Lunghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343090569
Codice prodotto
TEA900999
Cod. produttore
900999
Produttore
TEA
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore:
Grigio
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
45 mm
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Alluminio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C


