TEAFLEX - TEAAD09 ADATTATORE AD 9 2 1/2 - AD09
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 2 e 1/2 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343012592
Codice prodotto
TEAAD09
Cod. produttore
AD09
Produttore
TEA
Dimensione nominale in pollici:
2 e 1/2 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


