AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARF50A RACCORDO ARF 50.A 2 - ARF50A

copiacopia
TEAFLEX - TEAARF50A RACCORDO ARF 50.A 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343013216

Codice prodotto

TEAARF50A

Cod. produttore

ARF50A

Produttore

TEA

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.