TEAFLEX - TEAARFR16 RACCORDO AR- FR 16 16/15 - ARFR16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8030343012950
Codice prodotto
TEAARFR16
Cod. produttore
ARFR16
Produttore
TEA
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione,con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.