TEAFLEX - TEAARFR32A RACCORDO AR- FR 32.A 32/33 - ARFR32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8030343013032
Codice prodotto
TEAARFR32A
Cod. produttore
ARFR32A
Produttore
TEA
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione,con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.