TEAFLEX - TEAARFR40 RACCORDO AR- FR 40 40/33 - ARFR40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8030343013056
Codice prodotto
TEAARFR40
Cod. produttore
ARFR40
Produttore
TEA
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione,con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.