AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEABHSB36B ANELLO PROT. ABRASIONE HSB36B - BHSB36B

copiacopia
TEAFLEX - TEABHSB36B ANELLO PROT. ABRASIONE HSB36B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779 -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343144293

Codice prodotto

TEABHSB36B

Cod. produttore

BHSB36B

Produttore

TEA

Modello:

Dentatura sul lato interno

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Anelli di protezione all’abrasione. Utilizzati per salvaguardaree mantenere nel tempo l’integrità delle guaine corrugate etrecciate sottoposte a continui movimenti.Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privodi alogeni e cadmio.• Aumento di durata nel tempo delle guaine.• Eccellente resistenza al logoramento.• Universali per guaine corrugate TEAFLEX con profilo F/fine eC/grosso.• Possibilità di utilizzarli per guaine corrugate trecciate inmetallo. Vedi art. BHSB36B.• Viti di sicurezza in acciaio inox AISI304.• I diametri 56 e 70 possono essere utilizzati anche comegiunto di collegamento delle guaine corrugate senzaridurne il passaggio utile.