TEAFLEX - TEACMC10M20 RACCORDO CM- C 10 M20X1,5 - CMC10M20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343094444
Codice prodotto
TEACMC10M20
Cod. produttore
CMC10M20
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Nichelato


