AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCCP20PG21 RACCORDO CM- CC 20 PG21 - CMCCP20PG21

copiacopia
TEAFLEX - TEACMCCP20PG21 RACCORDO CM- CC 20 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Curvato 90°

  • Dimensione della filettatura - PG21

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343023093

Codice prodotto

TEACMCCP20PG21

Cod. produttore

CMCCP20PG21

Produttore

TEA

Modello:

Curvato 90°

Dimensione della filettatura:

PG21

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rendei raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi diapplicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata perl’ispezione e la verifica dei cavi.