AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCO2212 RACCORDO CONNETTORE CMCO 22/12 - CMCO2212

copiacopia
TEAFLEX - TEACMCO2212 RACCORDO CONNETTORE CMCO 22/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - UNEF

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343023376

Codice prodotto

TEACMCO2212

Cod. produttore

CMCO2212

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

UNEF

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Raccordi della serie CM che permettono il collegamento direttotra guaine L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU - SVPEVATe i connettori, eliminando eventuali prolunghe o calotte,riducendo così notevolmente i costi e gli ingombri.Come su tutti i raccordi della serie CM è assicurato un grado diprotezione IP 67 e la continuità metallica.