AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCP09PG11 RACCORDO CM- C 9 PG11 - CMCP09PG11

copiacopia
TEAFLEX - TEACMCP09PG11 RACCORDO CM- C 9 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Curvato 90°

  • Dimensione della filettatura - PG11

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343023710

Codice prodotto

TEACMCP09PG11

Cod. produttore

CMCP09PG11

Produttore

TEA

Modello:

Curvato 90°

Dimensione della filettatura:

PG11

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Nichelato

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rendei raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi diapplicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata perl’ispezione e la verifica dei cavi.