TEAFLEX - TEACMCP10PG13 RACCORDO CM- C 10 PG13,5 - CMCP10PG13
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Dimensione della filettatura - PG13.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
20 PZ
EAN
8030343023758
Codice prodotto
TEACMCP10PG13
Cod. produttore
CMCP10PG13
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Nichelato


