TEAFLEX - TEACMCP13PG11 RACCORDO CM- C 13 PG11 - CMCP13PG11
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Dimensione della filettatura - PG11
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
20 PZ
EAN
8030343023796
Codice prodotto
TEACMCP13PG11
Cod. produttore
CMCP13PG11
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Dimensione della filettatura:
PG11
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Nichelato


