TEAFLEX - TEACMCP50PG48 RACCORDO CM- C 50 PG48 - CMCP50PG48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Curvato 90°
Dimensione della filettatura - PG48
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
2 PZ
EAN
8030343023949
Codice prodotto
TEACMCP50PG48
Cod. produttore
CMCP50PG48
Produttore
TEA
Modello:
Curvato 90°
Dimensione della filettatura:
PG48
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Nichelato


