TEAFLEX - TEACMF018A RACCORDO CM- F 18.A 3/4 - CMF018A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8030343025059
Codice prodotto
TEACMF018A
Cod. produttore
CMF018A
Produttore
TEA
Diametro nominale:
18 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
18 mm
Diametro esterno massimo:
25 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
31.5 mm