TEAFLEX - TEACMF075 RACCORDO CM- F 75 3 - CMF075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 75 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3 pollici
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343025141
Codice prodotto
TEACMF075
Cod. produttore
CMF075
Produttore
TEA
Diametro nominale:
75 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
75 mm
Diametro esterno massimo:
84 mm
Lunghezza della filettatura:
22 mm
Lunghezza complessiva:
93 mm