TEAFLEX - TEACMF12M16 RACCORDO CMF12 ISO M16X1,5 - CMF12M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343093553
Codice prodotto
TEACMF12M16
Cod. produttore
CMF12M16
Produttore
TEA
Diametro nominale:
12 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
12 mm
Diametro esterno massimo:
17 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza complessiva:
29 mm