TEAFLEX - TEACMF15M20 RACCORDO CMF15 ISO M20X1,5 - CMF15M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343093591
Codice prodotto
TEACMF15M20
Cod. produttore
CMF15M20
Produttore
TEA
Diametro nominale:
15 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
15.5 mm
Diametro esterno massimo:
21 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
31.5 mm