TEAFLEX - TEACMF18M25 RACCORDO CMF18 ISO M25X1,5 - CMF18M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 18 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8030343093614
Codice prodotto
TEACMF18M25
Cod. produttore
CMF18M25
Produttore
TEA
Diametro nominale:
18 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
18 mm
Diametro esterno massimo:
25 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
31.5 mm