TEAFLEX - TEACMF27M32 RACCORDO CMF27 ISO M32X1,5 - CMF27M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
8030343093676
Codice prodotto
TEACMF27M32
Cod. produttore
CMF27M32
Produttore
TEA
Diametro nominale:
27 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
26.5 mm
Diametro esterno massimo:
34 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza complessiva:
38 mm