TEAFLEX - TEACMFG75 RACCORDO CM- FG 75 3 - CMFG75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 75 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3 pollici
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8030343024168
Codice prodotto
TEACMFG75
Cod. produttore
CMFG75
Produttore
TEA
Diametro nominale:
75 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3 pollici
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
75 mm
Diametro esterno massimo:
84 mm
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Lunghezza complessiva:
99 mm