TEAFLEX - TEACMMF09M12 RACCORDO CM- MF 9 M12X1,5 - CMMF09M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343091535
Codice prodotto
TEACMMF09M12
Cod. produttore
CMMF09M12
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
sì