TEAFLEX - TEACMMFG009B RACCORDO CM- MF 9B 1/2 - CMMFG009B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 9 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
20 PZ
EAN
8030343025189
Codice prodotto
TEACMMFG009B
Cod. produttore
CMMFG009B
Produttore
TEA
Diametro nominale:
9 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
8.5 mm
Diametro esterno massimo:
13 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza complessiva:
31.5 mm