TEAFLEX - TEACMMFG020 RACCORDO CM- MF 20 3/4 - CMMFG020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Modello - Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 67...67
Dimensione nominale in pollici - 3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343025301
Codice prodotto
TEACMMFG020
Cod. produttore
CMMFG020
Produttore
TEA
Diametro nominale:
20 mm
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
67...67
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Connettore
Materiale (del corpo):
Ottone
Diametro interno minimo:
20.5 mm
Diametro esterno massimo:
27 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Lunghezza complessiva:
38 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì